- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- jst 圧着端子のおすすめ人気ランキング
jst 圧着端子のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新1,175件の「jst 圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jst コネクタ」、「圧着端子 jis c 2805」、「8mm 圧着端子」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
種類
裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
種類
裸圧着端子
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
JIS規格
JIS C 2805
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様
RoHS指令の規制適合品
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
400(MAX)
端子形状
丸形
材質(端子)
ニッケル
特性
耐熱
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質
スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
17.5
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形(R形)
寸法F(mm)
8
寸法D(Φmm)
5.1
定格電流(A)
20
寸法E(mm)
6
電線抱合範囲AWG(#)
12
寸法B(mm)
7
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.4
寸法d(Φmm)
3
寸法d2(Φmm)
4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.63~4.6
適合電線径(Φmm)
銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
R60-8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質
スズメッキ、リン青銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
色
シルバー
タイプ
単線対応タイプ
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。